Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Redeing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 ίντσα | AB3UVY 1VGF1

GEORG FISCHER 9801-130 Μείωση Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UVY Πρότυπο: 9801-130Cross Ref: 1VGF1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή
Μέγιστη. Πίεση630 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1" x 1/2 "
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
Συστήματα σωληνώσεων GF 9801-101 Μείωση Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσα | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€23.09
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 ίντσες | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1 "x 1" x 3/4 "€26.17
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Reducing Tee Cpvc 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 1 ίντσα | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€62.50
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Reducing Tee 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 ίντσες | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€64.93
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Reducing Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 ίντσα | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€64.86
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Μείωση Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 ίντσα | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 2" x 1 "€76.64
GF PIPING SYSTEMS 9801-251 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 ίντσες | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 βαθμοί F210 βαθμοί F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€66.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 9801-130 Μείωση Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 ίντσες
€31.66 /μονάδα