GENIE SLA-15 STR Υλικό ανύψωσης Straddle 800 lb. | AE2QPC 4YZ90

GENIE SLA-15 STR Πλαίσιο ανύψωσης υλικού 800 λίβρες.

Στοιχείο: AE2QPC Μοντέλο: SLA-15 STRΣταυρός: 4YZ90
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,409.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικού
ΒάσηΔιασκελίζω
Βασικά πόδια έξω από το Dia.31-1 / 2 "έως 58"
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου27.5 "
Πλάτος περονοφόρου23.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω175-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια196 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης196 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης175.5 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος78.5 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.5"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 170.55
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βάση ανύψωσης υλικού Genie SLA-15 STR είναι κατάλληλη για ανύψωση βαρέων υλικών και εξοπλισμού σε διάφορα ύψη, βοηθώντας σε εργασίες όπως εγκατάσταση, συντήρηση και κατασκευή. Ο σχεδιασμός του straddle του επιτρέπει να απλώνει φαρδιά αντικείμενα, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε στενούς χώρους. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ευκολία χειρισμού υλικών στους χώρους εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η βάση ανύψωσης Genie SLA-15 έχει χωρητικότητα φορτίου 800 λίβρες, καθιστώντας την ικανή να χειρίζεται αποτελεσματικά βαριά υλικά.
  • Τα πιρούνια του είναι αντιστρέψιμα, παρέχοντας ευελιξία στο χειρισμό διαφόρων μεγεθών φορτίου.
  • Αυτή η βάση ανύψωσης διαθέτει ατσάλινο πλαίσιο με ανθεκτικό φινίρισμα με βαφή πούδρας για μακροχρόνια απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με τροχούς που τοποθετούνται στον άξονα με υλικό πέλματος πολυουρεθάνης για ομαλή και αξιόπιστη κινητικότητα.
  • Η βάση της βάσης ανύψωσης είναι κατασκευασμένη από στιβαρό ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή.
  • Διαθέτει ρυθμιζόμενη βάση που προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα για διαφορετικές διαμορφώσεις χώρων εργασίας.
  • Αυτή η βάση ανύψωσης έχει τροχούς τροχούς κατασκευασμένους με πλαστικό υλικό πέλματος για ανθεκτικότητα και ομαλή κίνηση.
  • Διαθέτει διάταξη τροχού/τροχού που αποτελείται από 2 περιστρεφόμενους τροχούς & 2 περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα, παρέχοντας επιλογές κινητικότητας και σταθερότητας.
  • Αυτή η βάση ανύψωσης περιλαμβάνει έξι εξαρτήματα χειρισμού φορτίου και παραγωγικότητας, επιτρέποντας την εναλλαξιμότητα των εξαρτημάτων χειρισμού φορτίου για την υποδοχή φόρτου εργασίας.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς προεξοχές, παρέχοντας ευελιξία σε διαφορετικές λειτουργικές ρυθμίσεις.
  • Αυτή η βάση ανύψωσης είναι εξοπλισμένη με σύστημα τηλεσκοπικού ιστού και χειροκίνητο βαρούλκο μίας ταχύτητας για πρόσθετη λειτουργικότητα και ευκολία στη χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο μηχανισμού ανύψωσης χρησιμοποιεί αυτό το straddle ανύψωσης Genie SLA-15;

Α. Προσφέρει μηχανισμό ανύψωσης αλυσίδας/καλωδίου για αποτελεσματικό χειρισμό υλικού.

Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτό το straddle ανύψωσης υλικού STR;

A.

  • Επιθεωρήστε τον ανελκυστήρα για ορατές ζημιές, χαλαρά μέρη και φθαρμένα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη, όπως ο μηχανισμός του βαρούλκου και οι αλυσίδες, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια ανύψωσης για φθορά, φθορά ή ζημιά και αντικαθιστάτε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα καλώδια.
  • Διατηρήστε τους τροχούς και τους τροχούς καθαρούς και απαλλαγμένους από υπολείμματα, διασφαλίζοντας ότι κυλούν ομαλά και αντικαταστήστε τους κατεστραμμένους τροχούς όπως απαιτείται.
  • Καθαρίζετε τακτικά τον ανελκυστήρα για να απομακρύνετε τη βρωμιά και τη σκόνη και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι προειδοποιητικές ετικέτες, οι οδηγίες ασφαλείας και οι πληροφορίες χωρητικότητας φόρτωσης παραμένουν ευανάγνωστες και αντικαταστήστε τυχόν δυσανάγνωστες ετικέτες.
  • Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία των χαρακτηριστικών ασφαλείας όπως τα φρένα και οι σταθεροποιητές.
  • Αποθηκεύστε τον ανελκυστήρα σε καθαρό, στεγνό και ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται, προστατεύοντάς τον από δυσμενείς καιρικές συνθήκες εάν αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο.
  • Να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή για συγκεκριμένες συστάσεις και χρονοδιαγράμματα συντήρησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης και διενεργούν τακτικές επιθεωρήσεις ασφαλείας.

Ε. Πώς ελέγχεται ο ανελκυστήρας;

Α. Ελέγχεται με χειροκίνητο βαρούλκο για ακριβή λειτουργία.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω χρησιμοποιώντας αυτήν τη βάση ανύψωσης;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση στη λειτουργία του ανελκυστήρα.
  • Τηρείτε την καθορισμένη χωρητικότητα φόρτωσης (800 lb).
  • Διατηρήστε την ισορροπία φορτίου για να αποτρέψετε την αστάθεια.
  • Καθαρίστε την περιοχή εργασίας από εμπόδια και ανθρώπους.
  • Λειτουργία σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
  • Αναπτύξτε και ασφαλίστε σωστά τα προστατευτικά, εάν χρησιμοποιούνται.
  • Ελέγξτε για εμπόδια πάνω από το κεφάλι πριν από τη λειτουργία.
  • Φοράτε κατάλληλα ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένων κρανών και γιλέκων ασφαλείας.
  • Χειριστείτε τα χειριστήρια με προσοχή και αποφύγετε δυσλειτουργίες.
  • Τοποθετήστε φραγμούς ασφαλείας ή προειδοποιητικές πινακίδες γύρω από την περιοχή εργασίας.
  • Διατηρήστε σαφή επικοινωνία μεταξύ χειριστών και προσωπικού εδάφους.
  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις εξοπλισμού για φθορά και ζημιές.
  • Εξασφαλίστε σταθερότητα πριν από την ανύψωση ή τη μείωση των φορτίων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
GENIE SLA-10 STR Υλικό ανύψωσης Straddle 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88 SLA-10 STR137.5 "117 "1000 λίβρες€7,138.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE SLA-15 STR Πλαίσιο ανύψωσης υλικού 800 λίβρες.
€8,409.38 /μονάδα