GENIE SLA-10 STR Υλικό ανύψωσης Straddle 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88

GENIE SLA-10 STR Πλαίσιο ανύψωσης υλικού 1000 λίβρες.

Στοιχείο: AE2QPA Μοντέλο: SLA-10 STRΣταυρός: 4YZ88
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,138.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικού
ΒάσηΔιασκελίζω
Βασικά πόδια έξω από το Dia.31-1 / 2 "έως 58"
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου27.5 "
Πλάτος περονοφόρου23.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω117 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια137-1 / 2 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης137.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης117 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος78.5 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.5"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.9
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος στοιβασμένο (78-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
GENIE SLA-15 STR Υλικό ανύψωσης Straddle 800 lb. | AE2QPC 4YZ90 SLA-15 STR196 "175.5 "800 λίβρες€8,409.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE SLA-10 STR Πλαίσιο ανύψωσης υλικού 1000 λίβρες.
€7,138.56 /μονάδα