Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-8100-BK Ανιχνευτής καπνού Ζημιά κάλυμμα πώματος μαύρο | AH3CCR 31CM65

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8100-BK Κάλυμμα πώματος βλάβης ανιχνευτή καπνού Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3CCR Μοντέλο: STI-8100-BKΣταυρός: 31CM65

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα πώματος ζημιάς ανιχνευτή καπνού
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος3"
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
ΥλικόΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2992
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΤιμή
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8130 Ανιχνευτής καπνού Κάλυμμα πώματος βλάβης Διαφανές | AH3CCP 31CM60 STI-8130Καθαρισμός5"€52.28
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNATIONAL STI-8100-W Κάλυμμα πώματος βλάβης ανιχνευτή καπνού Λευκό | AH3CCT 31CM66 STI-8100-ΔΆσπρο3"€47.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8100-BK Κάλυμμα πώματος βλάβης ανιχνευτή καπνού Μαύρο
€47.11 /μονάδα