VESTIL Πλάκες βάσης Economizer Aluminium Series E


Φίλτρα
Κατηγορία ANSI: MH 30.2 , Γωνία λοξοτομής: 11 μοίρες , Χρώμα: Ασημένιο , Απόσταση από στροφή έως άκρη: 9" , Λαβές: Ναι , Υλικό: Αλουμίνιο , Πάχος πλάκας: 3 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΔιαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρταςΔιαφορά ύψουςΎψος ποδιούΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E-3036
36 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€549.78
B
E-3048
36 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€652.85
C
E-3030
36 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€496.82
D
E-3024
36 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€409.37
E
E-3630
42 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€589.89
F
E-4236
42 "9.38 "---36 "3300 lbs.36 "€825.95
G
E-4224
42 "6.38 "---24 "4300 lbs.24 "€516.87
H
E-3648
42 "9.38 "7"7"9"48 "1900 lbs.48 "€788.84
I
E-3636
42 "9.38 "5"5"9"36 "2500 λίβρες36 "€692.81
J
E-3624
42 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€457.97
K
E-3660
42 "12.38 "9"9"12 "60 "3000 lbs.60 "€944.89
G
E-4230
42 "6.38 "---30 "3300 lbs.30 "€601.27
F
E-4248
42 "9.38 "---48 "2100 lbs.48 "€870.35
L
E-4854
48 "12.38 "---54 "2200 lbs.54 "€1,129.59
M
E-4830
54 "6.38 "4"4"6"30 "4100 lbs.30 "€681.39
N
E-4848
54 "9.38 "7"7"9"48 "2600 lbs.48 "€972.19
O
E-4842
54 "9.38 "6"6"9"42 "3000 lbs.42 "€900.58
P
E-4824
54 "6.38 "3"3"6"24 "5200 lbs.24 "€572.71
Q
E-4860
54 "12.38 "9"9"12 "60 "1800 lbs.60 "€1,162.56
R
E-4836
54 "9.38 "5"5"9"36 "3500 lbs.36 "€830.26
S
E-5436
60 "9.38 "---36 "4300 lbs.36 "€890.38
RFQ
T
E-5460
60 "12.38 "---60 "2000 lbs.60 "€1,304.20
RFQ
U
E-5430
60 "6.38 "---30 "4300 lbs.30 "€750.22
RFQ
V
E-5424
60 "6.38 "---24 "5400 lbs.24 "€632.83
RFQ
W
E-5448
60 "9.38 "---48 "2600 lbs.48 "€1,099.56
RFQ
X
E-6054
60 "12.38 "---54 "2400 lbs.54 "€1,298.53
Y
E-6024
66 "6.38 "3"3"6"24 "5700 lbs.24 "€652.83
Z
E-6060
66 "12.38 "9"9"12 "60 "2000 lbs.60 "€1,355.91
A1
E-6030
66 "6.38 "4"4"6"30 "4600 lbs.30 "€784.45
B1
E-6042
66 "9.38 "6"6"9"42 "3500 lbs.42 "€1,026.54
C1
E-6036
66 "9.38 "5"5"9"36 "4100 lbs.36 "€906.25
D1
E-6048
66 "9.38 "7"7"9"48 "2900 lbs.48 "€1,152.58
E1
E-7224
78 "6.38 "3"3"6"24 "6500 lbs.24 "€764.57
RFQ
F1
E-7230
78 "6.38 "4"4"6"30 "5400 lbs.30 "€911.88
RFQ
G1
E-7236
78 "9.38 "5"5"9"36 "4300 lbs.36 "€1,113.82
RFQ
H1
E-7248
78 "9.38 "7"7"9"48 "3400 lbs.48 "€1,481.91
RFQ
I1
E-7260
78 "12.38 "9"9"12 "60 "2500 λίβρες60 "€1,679.45
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;