VESTIL E-4230 Economizer Dockplate, 3300 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΡΑΛ

VESTIL E-4230 Economizer Dockplate, 3300 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 30 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RAL Μοντέλο: E-4230

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€601.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Χωρητικότητα3300 lbs.
Ύψος6.38 "
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου3300 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Ωφέλιμο μήκος30 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος42 "
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)16.19
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΔιαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρταςΔιαφορά ύψουςΎψος ποδιούΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΡΑΑ E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€409.37
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€496.82
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€549.78
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€652.85
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΡΑΕ E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€457.97
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΡΑΦ E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€589.89
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 λίβρες36 "€692.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL E-4230 Economizer Dockplate, 3300 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 30 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο
€601.27 /μονάδα