GENIE GH5.6 Ανύψωση πλατφόρμας αλουμινίου, χωρητικότητα 250 lb, ύψος 14 ίντσες | AA8HHX 18F656

GENIE GH5.6 Ανύψωση πλατφόρμας αλουμινίου, χωρητικότητα 250 lb, ύψος 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HHX Μοντέλο: GH5.6Σταυρός: 18F656

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,471.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.24 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.24 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω220-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια220-1 / 2 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης220.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης54 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
συνολικό ύψος14 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος14 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByCO2 ή πεπιεσμένος αέρας
Πίσω τροχός Dia.4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.19
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελαφρύ ανυψωτικό υλικό ιδανικό για ανύψωση, τοποθέτηση και εγκατάσταση αγωγών αέρα, υδραυλικών συστημάτων, πάνελ οροφής, θερμαντήρων, καμινάδων και ηλεκτρικών ειδών
    • Απαιτείται διοξείδιο του άνθρακα ή πεπιεσμένος αέρας για λειτουργία
    • Μπορεί να εγκατασταθεί σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων εργαλείων
    • Ο συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει στον εργαζόμενο να σηκώνει και να τοποθετεί βαριά φορτία μόνο του
    • Πτυσσόμενα πόδια εξοπλισμένα με κλειδαριά ασφαλείας για παροχή σταθερότητας εξοπλισμού
    • Μονοκόμματη πλατφόρμα ικανή να προσκολλάται σε οποιονδήποτε κύλινδρο διοξειδίου του άνθρακα μεγέθους με μια μόνο περιστροφή του καρπού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Χωρητικότητα67 ίντσας Ύψος | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος67 "16.75 "Χειροκίνητο βαρούλκο2"200 λίβρες67 "-
RFQ
GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Χωρητικότητα 41 ίντσες Ύψος | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Περιστρεφόμενος149.625 "24 "CO2 ή πεπιεσμένος αέρας41 "300 λίβρες41 "€4,168.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GH5.6 Ανύψωση πλατφόρμας αλουμινίου, χωρητικότητα 250 lb, ύψος 14 ίντσες
€4,471.41 /μονάδα