GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Χωρητικότητα 41 ίντσες Ύψος | AA8HHW 18F655

GENIE GH3.8 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 300 λίβρες. Χωρητικότητα Ύψος 41 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HHW Μοντέλο: GH3.8Σταυρός: 18F655

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,205.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.24 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.24 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω149-5 / 8 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια149-5 / 8 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης149.625 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης41 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος14 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Powered ByCO2 ή πεπιεσμένος αέρας
Πίσω τροχός Dia.4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Χωρητικότητα67 ίντσας Ύψος | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος67 "16.75 "Χειροκίνητο βαρούλκο2"200 λίβρες67 "-
RFQ
GENIE GH5.6 Ανύψωση πλατφόρμας αλουμινίου, χωρητικότητα 250 lb, ύψος 14 ίντσες | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Περιστρεφόμενος220.5 "24 "CO2 ή πεπιεσμένος αέρας54 "250 λίβρες14 "€4,506.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE GH3.8 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 300 λίβρες. Χωρητικότητα Ύψος 41 ίντσες
€4,205.60 /μονάδα