GENIE LL-5.5 Platform Lift 200 Lb. Χωρητικότητα67 ίντσας Ύψος | AA8HHR 18F640

GENIE LL-5.5 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 200 Lb. Χωρητικότητα Ύψος 67 ίντσες

Στοιχείο: AA8HHR Μοντέλο: LL-5.5Σταυρός: 18F640

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική ανύψωση πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.18 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.20-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω67 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια67 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης67 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2"
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης7"
συνολικό ύψος67 "
Συνολικό μήκος16.75 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πλάτος Πλατφόρμας16.75 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.48
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Χωρητικότητα 41 ίντσες Ύψος | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Περιστρεφόμενος149.625 "24 "CO2 ή πεπιεσμένος αέρας41 "300 λίβρες41 "€4,205.60
GENIE GH5.6 Ανύψωση πλατφόρμας αλουμινίου, χωρητικότητα 250 lb, ύψος 14 ίντσες | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Περιστρεφόμενος220.5 "24 "CO2 ή πεπιεσμένος αέρας54 "250 λίβρες14 "€4,506.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE LL-5.5 Ανελκυστήρας πλατφόρμας 200 Lb. Χωρητικότητα Ύψος 67 ίντσες