Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQMV100D Σετ διακόπτη κυκλώματος Main 22kaic 100a 2p | AE7WKZ 6AXU6

GENERAL ELECTRIC Κιτ διακόπτη THQMV100D Main 22kaic 100a 2p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WKZ Μοντέλο: THQMV100DCross Ref: 6AXU6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€328.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος6.75 "
Frame SizeTHQ
Μήκος4.5 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8595
Ύψος πλοίου (cm)11.5
Μήκος πλοίου (cm)22.3
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQMV125D Σετ διακόπτη κυκλώματος Main 22kaic 125a 2p | AE7WLA 6AXU7 THQMV125D125€275.79
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQMV150D Σετ διακόπτη κυκλώματος Main 22kaic 150a 2p | AE7WLB 6AXU8 THQMV150D150€304.68
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Σετ διακόπτη κυκλώματος Main 175kaic 22a 175p | AE2WLC 7AXU6 THQMV175D175€333.48
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQMV200D Σετ διακοπτών κυκλώματος Main 22kaic 200a 2p | AE7WLD 6AXV0 THQMV200D200€299.49
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQMV225D Σετ διακόπτη κυκλώματος Main 22kaic 225a 2p | AE7WLE 6AXV1 THQMV225D225€333.48
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Μπουλόνι On Circuit Breaker Thql 125 Amp 125vac 240p 2kaic @ 22v | AG240WCK THQMV125125A-
RFQ
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Μπουλόνι On Circuit Breaker Thql 225 Amp 225vac 240p 2kaic @ 22v | AG240WCL THQMV225225A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Κιτ διακόπτη THQMV100D Main 22kaic 100a 2p
€328.11 /μονάδα