GENERAL ELECTRIC PowerMark Gold Moulded Case Circuit Breakers: THQMV Series


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 120 / 240 VAC , Αξιολόγηση AIC: 22kAIC @ 240V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 6.75 " , Μέγεθος πλαισίου: THQ , Τύπος πλαισίου: THQL , Μήκος: 4.5 " , Αριθμός Πολωνών: 2 , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τάση: 240V , Πλάτος: 8.75 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
THQMV100D
100€328.11
A
THQMV125D
125€275.79
B
THQMV125
125A-
RFQ
A
THQMV150D
150€304.68
A
THQMV175D
175€333.48
A
THQMV200D
200€299.49
A
THQMV225D
225€333.48
C
THQMV225
225A-
RFQ

PowerMark Gold Moulded Case Circuit Breakers: THQMV Series

Γενικά Οι ηλεκτρικοί διακόπτες με μπουλόνια έχουν σχεδιαστεί για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται σε πίνακες διανομής, πίνακες, συστήματα ελέγχου κινητήρα και διαύλους από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν συνδέσεις προσάρτησης που παρέχουν εύκολες και γρήγορες εγκαταστάσεις πεδίου και ένα θερμικό-μαγνητικό ταξίδι για άμεση αντίδραση σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος, αλλά αποφεύγοντας την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών κυκλώματος καλωδίων PowerMark Gold που διατίθενται σε βαθμολογίες έντασης 100A, 125A, 150A, 175A, 200A και 225A στις Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;