Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL32100 Plug In Circuit Breaker 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Plug In Circuit Break 100A 10kA 240V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PUN Μοντέλο: THQL32100Cross Ref: 3HXP2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€267.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1/0
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοAIR @ 120VACΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης κυκλώματος THHQL1120 1 Πόλος 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Υψηλή ικανότητα διακοπής8 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€54.98
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Διακόπτης κυκλώματος THHQL1130 1 Πόλος 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Υψηλή ικανότητα διακοπής8 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€57.50
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL32070 Plug In Circuit Breaker 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3ΗΧΝ8 THQL3207010kA70Αρχικό1/03Ιούλιος€236.15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ THQL32080 Διακόπτης πρίζας 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3ΗΧΝ9 THQL3208010kA80Αρχικό1/03Ιούλιος€300.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Plug In Circuit Break 100A 10kA 240V
€267.44 /μονάδα