Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ THQL32080 Διακόπτης πρίζας 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3ΗΧΝ9

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Βύσμα Διακόπτης Κυκλώματος 80a 3p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PUM Μοντέλο: THQL32080Cross Ref: 3HXN9
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
€300.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
Ενισχυτές80
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1/0
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοAIR @ 120VACΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης κυκλώματος THHQL1120 1 Πόλος 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Υψηλή ικανότητα διακοπής8 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€54.98
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Διακόπτης κυκλώματος THHQL1130 1 Πόλος 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Υψηλή ικανότητα διακοπής8 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€57.50
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL32070 Plug In Circuit Breaker 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3ΗΧΝ8 THQL3207010kA70Αρχικό1/03Ιούλιος€236.15
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQL32100 Plug In Circuit Breaker 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2 THQL3210010kA100Αρχικό1/03Ιούλιος€267.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Βύσμα Διακόπτης Κυκλώματος 80a 3p 10ka 240v
€300.26 /μονάδα