80/20 Κοντά τυπικά γραμμικά ρουλεμάν μονής φλάντζας, βάση στήριξης 3 θέσεων


Φίλτρα
Βαρέλι Dia .: 0 , Τύπος ρουλεμάν: UHMW PAD , Δυναμική χωρητικότητα φορτίου: 0 , Τέλος: Οξειδώνω ανοδικά , Διάμετρος φλάντζας: 0 , Βαθμός: 6105-T5 , Τύπος κλειδώματος: Προαιρετικός , Λίπανση: Στεγνώστε , Μέγιστη. Pv: 0 , Τοποθέτηση επιφάνειας σε κέντρο άξονα: 0 , Υλικό μαξιλαριού: UHMW Πλαστικό , Επεξεργάζομαι, διαδικασία: Εξωθήθηκε , Χωρητικότητα στατικού φορτίου: 0 , Τύπος: Μονή φλάντζα
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6415
1.968 "0.656 "0.25 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€86.86
A
6515
2.75 "0.75 "0.375 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€111.30
A
25-6415
49.73 mm16.48 mm5.99 mmΑλουμίνιοΚαθαρισμός€85.94
A
40-6515
71.83 mm19 mm8.99 mmΑλουμίνιοΚαθαρισμός€109.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;