Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6415 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Aluminium | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAJ Πρότυπο: 25-6415Cross Ref: 5JRW0
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
€78.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.6.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A49.73 mm
Διάσταση Β16.48 mm
Διάσταση C5.99 mm
Διάσταση D1.8 mm
Διάσταση Ε41.12 mm
Διάσταση F33.15 mm
Διάσταση G7.8 mm
Διάσταση Η3.99 mm
Διάσταση J33.25 mm
Διάσταση Κ7.98mm
Διάσταση L47mm
Διάσταση Μ23.5 mm
Διάσταση Ν11mm
Διάσταση P (In.)20.56mm
Διάσταση Q25 mm
Διαστάσεις6.53 mm
Διάσταση Τ6.3 mm
Διάσταση U25 mm
Διάσταση V11 mm
Διάσταση W8.23 mm
Διάσταση Χ10.69 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας8mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος49.75
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Κέντρο τοποθέτησης οπών25 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.6.3mm
συνολικό ύψος49.75mm
Συνολικό μήκος47mm
συνολικό πλάτος41.2mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα
Πλάτος41.2 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6415 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€77.70
80/20 6515 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Μέγεθος ίντσας, Αλουμίνιο | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€106.97
80/20 40-6515 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmΑλουμίνιοΚαθαρισμός€100.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-6415 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, αλουμίνιο
€78.67 /μονάδα