Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-6515 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Aluminium | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAL Πρότυπο: 40-6515Cross Ref: 5JRW2
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
€100.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.8.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A71.83 mm
Διάσταση Β19 mm
Διάσταση C8.99 mm
Διάσταση D2.58 mm
Διάσταση Ε65.13 mm
Διάσταση F52.83 mm
Διάσταση G12.32 mm
Διάσταση Η6.15 mm
Διάσταση J52.83 mm
Διάσταση Κ11.99mm
Διάσταση L75mm
Διάσταση Μ37.5 mm
Διάσταση Ν17.5mm
Διάσταση P (In.)32.56mm
Διάσταση Q40 mm
Διαστάσεις8.71 mm
Διάσταση Τ8.33 mm
Διάσταση U40 mm
Διάσταση V17.5 mm
Διάσταση W9.53 mm
Διάσταση Χ17.42 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας12 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος71.8
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών40 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.8.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος71.8mm
Συνολικό μήκος75mm
συνολικό πλάτος65.1mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης8.12mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα
Πλάτος65.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6415 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€77.70
80/20 6515 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Μέγεθος ίντσας, Αλουμίνιο | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€106.97
80/20 25-6415 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmΑλουμίνιοΚαθαρισμός€78.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-6515 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, αλουμίνιο
€100.47 /μονάδα