Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6515 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Μέγεθος ίντσας, Αλουμίνιο | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BLT Μοντέλο: 6515Cross Ref: 2RCJ5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€111.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.5 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.75 "
Διάσταση Β0.75 "
Διάσταση C0.375 "
Διάσταση D0.125 "
Διάσταση Ε2.505 "
Διάσταση F2.005 "
Διάσταση G0.493 "
Διάσταση Η0.25 "
Διάσταση J2"
Διάσταση Κ0.5 "
Διάσταση L2.812 "
Διάσταση Μ1.406 "
Διάσταση Ν0.656 "
Διάσταση P (In.)1.253 "
Διάσταση Q1.5 "
Διαστάσεις0.344 "
Διάσταση Τ0.328 "
Διάσταση U1.5 "
Διάσταση V0.656 "
Διάσταση W0.375 "
Διάσταση Χ0.625 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.500 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος2.75 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος2.812 "
συνολικό πλάτος2.5 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6415 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€86.86
80/20 25-6415 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 47mm x 41.2mm x 49.8mm, Aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmΑλουμίνιοΚαθαρισμός€85.94
80/20 40-6515 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 75.1mm x 65.2mm x 71.9mm, Aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmΑλουμίνιοΚαθαρισμός€109.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6515 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€111.30 /μονάδα