Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124045WL Διακόπτης κυκλώματος 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TED124045WL 45a 2p 480vac Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EDU Μοντέλο: TED124045WLCross Ref: 6CPR6
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
€1,073.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 240VAC18kA
AIR @ 480VAC18kA
Ενισχυτές45
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size150Α / TED
Ύψος6.3 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
ΒάσηΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124015WL Διακόπτης κυκλώματος 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,149.70
GENERAL ELECTRIC TED124020WL Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208 AWG14 AWG2-€1,320.90
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124025WL Διακόπτης κυκλώματος 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258 AWG14 AWG2-€1,149.70
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124030WL Διακόπτης κυκλώματος 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308 AWG14 AWG2-€1,159.76
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124035WL Διακόπτης κυκλώματος 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124040WL Διακόπτης κυκλώματος 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,159.76
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TED124050WL Διακόπτης κυκλώματος 50a 2p 480vac Lug | AE8EDV 6CPR7 TED124050WL-50--2-€1,126.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος TED124045WL 45a 2p 480vac Lug
€1,073.02 /μονάδα