GENERAL ELECTRIC Διακόπτες κυκλώματος σειράς TED


Οι διακόπτες κυκλώματος της σειράς TED General Electric προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τα συστήματα διανομής ισχύος από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα.

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 480 VAC , AIR @ 240VAC: 18kA , AIR @ 480VAC: 18kA , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 3.4 " , Μέγεθος πλαισίου: 150Α / TED , Τύπος πλαισίου: TED , Υψος: 6.3 " , Τοποθέτηση: Μπουλόνι , Φάση: 1 , Σύνδεση τερματικού: Γραμμή / Ωτίδα φορτίου , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Πλάτος: 2.7 "
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TED124035WL
-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,009.14
A
TED124070WL
-702/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)2-€1,398.55
B
TED124015WL
-15--2-€1,081.25
A
TED124040WL
-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,079.74
A
TED124050WL
-50--2-€1,059.90
A
TED124020WL
-208 AWG14 AWG2-€1,246.69
A
TED124045WL
-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,009.14
A
TED124025WL
-258 AWG14 AWG2-€1,081.25
A
TED124030WL
-308 AWG14 AWG2-€1,123.93
A
TED124060WL
-603 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,041.17
C
TED113Y100
14kAIC @ 240V100A--1277V-
RFQ
D
TED124010WL
18kAIC @ 480V10A--2480V€238.54
RFQ

Διακόπτες κυκλώματος σειράς TED

Οι διακόπτες κυκλώματος General Electric TED Series παρέχουν προστασία υπερέντασης και βραχυκυκλώματος όταν χρησιμοποιούνται με πίνακες GE. Αυτοί οι διακόπτες τροφοδοσίας μέσω θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία από υπερένταση και ενεργοποιητή εναλλαγής για χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποίησης και ένδειξη της κατάστασης του ταξιδιού. Είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες πλευρικού φορτίου γραμμής και φόρτωσης για την υποδοχή καλωδίων αλουμινίου και χαλκού μεγέθους μεταξύ 14 AWG και 2/0 AWG. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν στυλ τοποθέτησης με μπουλόνια για εγκατάσταση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Αυτοί οι διακόπτες TED διατίθενται σε βαθμολογίες τάσης 277VAC & 480VAC Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Οι διακόπτες κυκλώματος της σειράς TED General Electric προσφέρουν ένα θερμομαγνητικό ταξίδι για να παρέχουν στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία από υπερένταση.
  • Διαθέτουν δυνατότητα τροφοδοσίας για εύκολη τοποθέτηση σε πίνακες διανομής και πίνακες επιτρέποντας γρήγορη εγκατάσταση.
  • Αυτοί οι μονοφασικοί διακόπτες κυκλώματος με χυτή θήκη διαθέτουν ακροδέκτες φορτίου και αγωγών για καλύτερη σύνδεση καλωδίων.
  • Είναι εξοπλισμένα με 2 πόλους και έχουν ονομασίες έντασης ρεύματος που κυμαίνονται από 10Α έως 100Α.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Τι μεγέθη καλωδίων μπορούν να φιλοξενήσουν αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος;

Μπορούν να φιλοξενήσουν μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 14 έως 1/0 σύρματα αλουμινίου AWG και 14 έως 3 σύρματα χαλκού AWG.

Ποιος είναι ο βαθμός διακοπής των αυτόματων διακοπτών της σειράς TED της General Electric;

Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος έχουν ονομαστική διακοπή 18kAIC στα 480V.

Πώς να συντηρήσετε αυτούς τους διακόπτες κυκλώματος;

  • Διεξάγετε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για να ελέγχετε για χαλαρές ή κατεστραμμένες συνδέσεις.
  • Διατηρείτε τους διακόπτες κυκλώματος καθαρούς αφαιρώντας τη βρωμιά και τα υπολείμματα περιοδικά.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των ακροδεκτών είναι σφιχτές και ασφαλείς για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
  • Ελέγξτε τους διακόπτες κυκλώματος περιοδικά για να επαληθεύσετε τη σωστή ενεργοποίηση και επαναφορά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;