Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ EP63ULD30 Διακόπτης 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Διακόπτης κυκλώματος 30a 480vac 110vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9LPJ Μοντέλο: EP63ULD30Cross Ref: 30EF66
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
€203.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές30
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC110 VDC
Βάθος76.0mm
Μήκος86mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR6kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)11.75
Μήκος πλοίου (cm)7.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.24
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΕίδοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Συμπληρωματικό προστατευτικό 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmΣυμπληρωματικό προστατευτικό4 AWG1€23.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Διακόπτης κυκλώματος 30a 480vac 110vdc
€203.36 /μονάδα