A B ΑΕΡΑ @ 120VAC: 6kA , AIR @ 125VDC: 6kA , AIR @ 240VAC: 6kA , AIR @ 277VAC: 6kA , AIR @ 480VAC: 6kA , AIR @ 48VDC: 6kA , AIR @ 600VAC: 6kA , AIR @ 65VDC: 6kA , Βαθμολογία AIR: 6k , Τύπος καμπύλης: D , Μήκος: 86mm , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Βιδωτό σφιγκτήρα , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
Διακόπτες κυκλωμάτων μικροσκοπικών σειρών EP60
Τα πρόσθετα προστατευτικά General Electric IEC παρέχουν προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης σε ευαίσθητα ηλεκτρικά κυκλώματα σε πίνακες διανομής, πίνακες, κέντρα ελέγχου κινητήρα και εφαρμογές διαύλου. Αυτά τα συμπληρωματικά προστατευτικά IEC, με ονομαστική τιμή 277VAC ή 480VAC, διαθέτουν μηχανισμό θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για να διασφαλίζουν μακροχρόνια και στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος. Επιτρέπουν την τοποθέτηση ράγας DIN για να χωρέσει σύρματα αλουμινίου / χαλκού μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 4 & 8 AWG και είναι εξοπλισμένα με ακροδέκτες βίδας για σύνδεση με προστασία από κραδασμούς με πίνακες. Αυτά τα συμπληρωματικά προστατευτικά IEC με πιστοποίηση CSA και UL είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές 1, 2 & 3 pole σε Raptor Supplies.