Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Συμπληρωματικό προστατευτικό 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Συμπληρωματικό προστατευτικό 20a 1p 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2HTR Μοντέλο: EP61ULD20Σταυρός: 10K592
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
€23.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC277 VAC
AIR @ 120VAC6kA
AIR @ 125VDC6kA
AIR @ 240VAC6kA
AIR @ 277VAC6kA
AIR @ 480VAC6kA
AIR @ 48VDC6kA
AIR @ 600VAC6kA
AIR @ 65VDC6kA
Αξιολόγηση AIR6k
Ενισχυτές20
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC50 VDC
Βάθος76mm
Μήκος86mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR6kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΕίδοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ EP63ULD30 Διακόπτης 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66 EP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC8 AWG3€203.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Συμπληρωματικό προστατευτικό 20a 1p 277vac
€23.05 /μονάδα