ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305E004 Επαφέας Nema 460-480vac 3p 90a | AF2LUY 6VDK5

GENERAL ELECTRIC CR305E004 Επαφέας Nema 460-480vac 3p 90a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LUY Μοντέλο: CR305E004Cross Ref: 6VDK5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,244.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου480 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος6.7 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο90
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό90
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό90
Ύψος8.81 "
Φάση HP @ 1 - 120V7.5
Φάση HP @ 1 - 230V15
Φάση HP @ 1 - 240V15.0
Φάση HP @ 3 - 208V25
Φάση HP @ 3 - 230V30
Φάση HP @ 3 - 240V30.0
Φάση HP @ 3 - 480V50
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz50/60
Μέγεθος NEMA3
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3125
Ύψος πλοίου (cm)19.94
Μήκος πλοίου (cm)34.94
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 120VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305B002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3ΗΧΥ4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€388.77
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305C002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3ΗΧΥ5 CR305C0022120 VAC3.1 "33.07.57.57.5€583.44
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305D002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3ΗΧΥ6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.0€943.10
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305E002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3ΗΧΥ7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€1,244.87
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305F002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3ΗΧΥ8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€5,958.88
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305A002 Επαφής Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 έως 120 VAC3.06 "--1.51.51.5€227.49
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305B003 Επαφέας Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.0€664.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305E004 Επαφέας Nema 460-480vac 3p 90a
€1,244.87 /μονάδα