Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305C002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 30a | AC9PWM 3ΗΧΥ5

GENERAL ELECTRIC CR305C002 Επαφές Nema 115-120vac 3p 30a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PWM Μοντέλο: CR305C002Cross Ref: 3HXY5
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
€583.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος3.1 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο27
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό27
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό30
Ύψος4.5 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3.0
Φάση HP @ 3 - 208V7.5
Φάση HP @ 3 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 240V7.5
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Hz50/60
Μέγεθος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 120VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305B002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 20a | AC9PWL 3ΗΧΥ4 CR305B0021120 VAC3.1 "22.0333.0€388.77
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305D002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 50a | AC9PWN 3ΗΧΥ6 CR305D0023120 VAC5.5 "7.57.5101515.0€943.10
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305E002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 100a | AC9PWP 3ΗΧΥ7 CR305E0027.5120 VAC6.7 "1515.0253030.0€1,244.87
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305F002 Επαφέας Nema 115-120vac 3p 150a | AC9PWQ 3ΗΧΥ8 CR305F002-120 VAC6.7 "--405050.0€5,958.88
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305A002 Επαφής Nema 115-120vac 3p 10a | AE7UYV 6ANC8 CR305A002-115 έως 120 VAC3.06 "--1.51.51.5€227.49
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305B003 Επαφέας Nema 230-240vac 3p 18a | AF2LTV 6VDG9 CR305B0031240 VAC3.1 "22.0333.0€664.01
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CR305C003 Επαφέας Nema 230-240vac 3p 27a | AF2LTW 6VDH0 CR305C0032240 VAC3.1 "33.07.57.57.5€745.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305C002 Επαφές Nema 115-120vac 3p 30a
€583.44 /μονάδα