GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av Cable 20 Awg 3 Conductors 10/30 | AA8PAK 19G627

GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av Cable 20 Awg 3 Conductors 10/30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PAK Μοντέλο: C6061A.41.01Cross Ref: 19G627

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,765.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο AV και οικιακής ψυχαγωγίας
Τύπος καλωδίουΆμεση ταφή
χωρητικότητα22.0 pF / πόδια
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού20 AWG
Τύπος αγωγούΛανθάνον Χαλκός, Στριφτά Ζεύγη
Υλικό αντιμετώπισηςΑγωγοί
ΜόνωσηΠολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, με χρωματική κωδικοποίηση
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.34 "
Αριθμός αγωγών3
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θωράκιση100% αλουμίνιο / πολυεστέρας με επικάλυψη 25%, ελάχιστο, με επίστρωση αλουμινίου Σύρμα ατράκτου χαλκού σε κάθε ζεύγος Ατομικά προστατευμένα ζευγάρια
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται10/30
Θερμ. Εύρος-4 να 176
Τάση350

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3
Ύψος πλοίου (cm)26.2
Μήκος πλοίου (cm)26.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE C6061A.41.01 Av Cable 20 Awg 3 Conductors 10/30
€1,765.43 /μονάδα