INGERSOLL-RAND Air Random Orbital Sander με Hook-and-Loop Pad 3 "


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , CFM @ Full Load: 14.7 , Δωρεάν Ταχύτητα: 15,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , HP: 0.20 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 3" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Σκανδάλη , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος εξάτμισηςΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3128KA
2Οπίσθιος1 / 5 "5.5 "€289.12
B
3128ΧΠΑ
2.1Handle3 / 16 "4.5 "€261.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;