Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hp 3 ίντσες | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hp 3 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EEC Μοντέλο: 3128KACross Ref: 1XFG6
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
€289.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2
CFM @ Πλήρες φορτίο14.7
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.20
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.1 / 5 "
Συνολικό μήκος5.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΓάντζος και βρόχος
Μέγεθος Pad3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "-28
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Κενό / Μη κενόΚενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος εξάτμισηςΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20hp 3 ίντσες | AA4KZE 12T594 3128ΧΠΑ2.1Handle3 / 16 "4.5 "€261.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hp 3 Inch
€289.12 /μονάδα