BUSSMANN Ασφάλειες γρήγορης δράσης Midget: Σειρά BAF


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: Νάνος , Διάμετρος: 13 / 32 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF και BLN , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 1.5 " , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BAF-1
135Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-1-1 / 2
1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-1/2
1/235Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-1/4
1/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€10.09
A
BAF-2
2100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-2-1 / 2
2.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-3
3100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-4
4200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-5
5200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-6
6200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-6-1 / 4
6.25200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€8.25
A
BAF-6/10
6/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€9.83
A
BAF-7
7200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-8
8200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.55
A
BAF-9
9200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-10
10200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-12
12750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€7.90
A
BAF-15
15750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€8.60
A
BAF-20
2010kA στα 125 VAC, 200A στα 250 VAC125 VAC/250 VAC€7.55
A
BAF-25
2510kA στα 125 VAC125 VAC€7.90
A
BAF-30
3010kA στα 125 VAC125 VAC€6.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;