Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BAF-12 Fuse 12a Μη ενδεικτικό Baf 250vac | AA9EHK 1CR72

BUSSMANN BAF-12 Ασφάλεια 12a Μη ενδεικτική Baf 250vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EHK Μοντέλο: BAF-12Cross Ref: 1CR72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€7.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη δράση Midget Fuse
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΝάνος
Διάμετρος13 / 32 "
EAN5027590407168
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF και BLN
Fps Amps12
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής750A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)1.04
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 Ασφάλεια 1-1 / 2α Μη ενδεικτικό Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-1/2 Ασφάλεια 1 / 2α Μη ενδεικτικό Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 Ασφάλεια 2-1 / 2α Μη ενδεικτικό Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC250 VAC€8.60
BUSSMANN BAF-20 Fuse 20a Nondicating Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010kA στα 125 VAC, 200A στα 250 VAC125 VAC/250 VAC€7.55
BUSSMANN BAF-25 Fuse 25a Nondicating Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510kA στα 125 VAC125 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-30 Fuse 30a Μη ενδεικτικό Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010kA στα 125 VAC125 VAC€6.22
BUSSMANN BAF-6-1 / 4 Ασφάλεια 6-1 / 4α Μη ενδεικτικό Baf 250vac | AA9EHQ 1CR77 BAF-6-1 / 46.25200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€8.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BAF-12 Ασφάλεια 12a Μη ενδεικτική Baf 250vac
€7.90 /μονάδα