GENERAC RG03824GNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 38 LP / 38 NGkW | AH8EQT 38NG03

GENERAC RG03824GNAX Auto Standby Generator 38 LP/38 NGkW

Στοιχείο: AH8EQT Μοντέλο: RG03824GNAXCross Ref: 38NG03
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€22,255.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη γεννήτρια αναμονής
Φορτιστής μπαταρίας 12VDCΝαι
Ενισχυτές132.0
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απαιτήσεις μπαταρίας26R, 525 CCA
Συμβατό με CARBΟχι
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Μάρκα μηχανώνGenerac
στροφές του κινητήρα1800
Μέγεθος μηχανής2.4L
Φώτα ενδείξεων βλαβώνΝαι
Σύνδεση σωλήνων NPT καυσίμου Sz.3 / 4 "
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμουΣυνεχής
Τύπος καυσίμουΥγρό προπάνιο / Φυσικό αέριο
Ύψος40 39 / 64 "
Hz60
Βαθμολογία kVA48
kW38 LP / 38 NG
Μήκος76 29 / 32 "
Κατανάλωση LP @ Μισό φορτίο3.30 gph
Ελάχ. Πίεση αερίου @ Γεννήτρια (σε WC)από 5 έως 14
Κατανάλωση NG @ Μισό φορτίο297 cu. ft./hr
Φάση3
Συντελεστής ισχύος1.0
Επανάληψη του κύκλου άσκησης7 Ημέρες
Επίπεδο ήχουn / a
Τάση120 / 208 VAC
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 620.9784
Ύψος πλοίου (cm)119.63
Μήκος πλοίου (cm)212.09
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη ρύθμιση βολτ: Ναι
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας: Ναι
    • Ψύξη κινητήρα: Υγρό
    • Θέρμανση μπλοκ κινητήρα: Προαιρετικό
    • Υψηλή θερμοκρασία. Συναγερμός: Ναι
    • Συναγερμός χαμηλής πίεσης λαδιού: Ναι
    • Συναγερμός χαμηλού επιπέδου ψυκτικού: Ναι
    • Προστασία από μανιβέλα: Ναι
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος: Ναι
    • Τερματισμός υπερβολικής ταχύτητας: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΣυμβατό με CARBΎψοςkWΜήκοςΦάσηΤάσηΤιμή
GENERAC RG02224ANAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 22 LP / 22 NGkW | AH8EPX 38NF73 RG02224ΑΝΑΧ29 "92.0Οχι29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,174.84
RFQ
GENERAC RG02224GNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 22 LP / 22 NGkW | AH8EPY 38NF74 RG02224GNAX29 "76.0Οχι29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,174.84
RFQ
GENERAC RG02224JNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 22 LP / 22 NGkW | AH8EPZ 38NF75 RG02224JNAX29 "66.0Οχι29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,174.84
RFQ
GENERAC RG02515ANAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 25 LP / 25 NGkW | AH8EQA 38NF76 RG02515ΑΝΑΧ29 "104.0Οχι29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC€16,742.53
RFQ
GENERAC RG02515GNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 25 LP / 25 NGkW | AH8EQB 38NF78 RG02515GNAX29 "87.0Οχι29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€16,742.53
RFQ
GENERAC RG02515JNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 25 LP / 25 NGkW | AH8EQC 38NF80 RG02515JNAX29 "75.0Οχι29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC€16,742.53
RFQ
GENERAC RG02724GNAX Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 27 LP / 25 NGkW | AH8EQE 38NF83 RG02724GNAX29 "94.0Οχι29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC€19,034.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RG03824GNAX Auto Standby Generator 38 LP/38 NGkW
€22,255.85 /μονάδα