EXTRACT-ALL S-981-2B Σύστημα καθαρισμού αέρα πηγής, 7 Βάθος | AC4BKU 2YFU4

EXTRACT-ALL S-981-2B Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής, 7" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4BKU Μοντέλο: S-981-2BCross Ref: 2YFU4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,725.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρισμού αέρα προέλευσης πηγής
Ροή αέρα100 έως 350 CFM
Ενισχυτές AC2.8
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος7ft.
Βάθος7"
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη πολυουρεθάνης
Ύψος10 "
Μάνικα Dia.3"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα3ft σε 4 πόδια.
Hz60
ΤοποθετήστεΠαγκάκι
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση1
Επίπεδο ήχου68 @ 6 πόδια
ΧαρακτηριστικάCompact Fume & Dust Extractor
Τάση120
Watts350
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.413
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα Dia.Ροή αέραΕνισχυτές ACΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤοποθετήστεΑριθμός ΤαχυτήτωνΦάσηΕπίπεδο ήχουΤιμή
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, Μαύρο | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Όροφος1170€4,012.35
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2Α2-1 / 2 "100 έως 350 CFM2.83 πόδια. έως 4 1/2 πόδια.ΠολλαπλούςΜεταβλητός166 @ 6 πόδια€2,076.53
Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής EXTRACT-ALL SP-981-2B, Βάθος 12-1/2" | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2Β-100 έως 350 CFM2.8-ΌροφοςΜεταβλητός164 @ 6 πόδια-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Συλλέκτης καπνού και σωματιδίων ομίχλης λαδιού | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 έως 1650 CFM2.8-Πολλαπλούς1372 @ 6 πόδια€8,370.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL S-981-2B Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής, 7" Βάθος
€1,725.64 /μονάδα