EXTRACT-ALL E-1400G Συλλέκτης καπνού και σωματιδίων ομίχλης λαδιού | AD7UFT 4GJR6

EXTRACT-ALL E-1400G Oil Mist Συλλέκτης καπνού και σωματιδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UFT Μοντέλο: E-1400GCross Ref: 4GJR6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,370.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρισμού αέρα προέλευσης πηγής
Ροή αέρα1520 έως 1650 CFM
Ενισχυτές AC2.8
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος16-1 / 2 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη πολυουρεθάνης
Ύψος51 "
Hz60
ΤοποθετήστεΠολλαπλούς
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Επίπεδο ήχου72 @ 6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΣυλλέκτης ομίχλης λαδιού / καπνού
Τάση208/230/460
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.45
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)148.08
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα Dia.Ροή αέραΕνισχυτές ACΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤοποθετήστεΑριθμός ΤαχυτήτωνΦάσηΕπίπεδο ήχουΤιμή
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, Μαύρο | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Όροφος1170€4,012.35
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2Α2-1 / 2 "100 έως 350 CFM2.83 πόδια. έως 4 1/2 πόδια.ΠολλαπλούςΜεταβλητός166 @ 6 πόδια€2,076.53
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 7" | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 έως 350 CFM2.83ft σε 4 πόδια.ΠαγκάκιΜεταβλητός168 @ 6 πόδια€1,725.64
Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής EXTRACT-ALL SP-981-2B, Βάθος 12-1/2" | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2Β-100 έως 350 CFM2.8-ΌροφοςΜεταβλητός164 @ 6 πόδια-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL E-1400G Oil Mist Συλλέκτης καπνού και σωματιδίων
€8,370.34 /μονάδα