EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, Μαύρο | AA3YHH 11Y602

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3YHH Μοντέλο: SP-400Σταυρός: 11Y602

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,012.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρισμού αέρα προέλευσης πηγής
Ροή αέρα400 cfm
Ενισχυτές AC2.91
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος8ft.
Βάθος20 "
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
φινίρισμαΠολυουρεθάνη σε σκόνη
Ύψος36 "
Μάνικα Dia.4"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5ft.
Hz60
Merv14
ΤοποθετήστεΌροφος
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Επίπεδο ήχου70
ΧαρακτηριστικάΕξαγωγέας καπνού και σκόνης
Τάση120
Watts330
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα Dia.Ροή αέραΕνισχυτές ACΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤοποθετήστεΑριθμός ΤαχυτήτωνΦάσηΕπίπεδο ήχουΤιμή
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2Α2-1 / 2 "100 έως 350 CFM2.83 πόδια. έως 4 1/2 πόδια.ΠολλαπλούςΜεταβλητός166 @ 6 πόδια€2,076.53
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 7" | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 έως 350 CFM2.83ft σε 4 πόδια.ΠαγκάκιΜεταβλητός168 @ 6 πόδια€1,725.64
Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής EXTRACT-ALL SP-981-2B, Βάθος 12-1/2" | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2Β-100 έως 350 CFM2.8-ΌροφοςΜεταβλητός164 @ 6 πόδια-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Συλλέκτης καπνού και σωματιδίων ομίχλης λαδιού | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 έως 1650 CFM2.8-Πολλαπλούς1372 @ 6 πόδια€8,370.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, Μαύρο
€4,012.35 /μονάδα