Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής EXTRACT-ALL SP-981-2B, Βάθος 12-1/2 | AD7UFK 4GJP8

EXTRACT-ALL Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής SP-981-2B, Βάθος 12-1/2"

Στοιχείο: AD7UFK Μοντέλο: SP-981-2BCross Ref: 4GJP8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καθαρισμού αέρα προέλευσης πηγής
Ροή αέρα100 έως 350 CFM
Ενισχυτές AC2.8
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος7ft.
Βάθος12-3 / 4 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη πολυουρεθάνης
Ύψος42.5 "
Hz60
ΤοποθετήστεΌροφος
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση1
Επίπεδο ήχου64 @ 6 πόδια
ΧαρακτηριστικάCompact Fume & Dust Extractor
Τάση120
Watts350
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.68
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα Dia.Ροή αέραΕνισχυτές ACΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤοποθετήστεΑριθμός ΤαχυτήτωνΦάσηΕπίπεδο ήχουΤιμή
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, Μαύρο | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Όροφος1170€3,903.77
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 12-1/2" | AB9HEM 2DBV6 S-987-2Α2-1 / 2 "100 έως 350 CFM2.83 πόδια. έως 4 1/2 πόδια.ΠολλαπλούςΜεταβλητός166 @ 6 πόδια€2,068.53
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, Βάθος 7" | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 έως 350 CFM2.83ft σε 4 πόδια.ΠαγκάκιΜεταβλητός168 @ 6 πόδια€1,590.19
EXTRACT-ALL E-1400G Συλλέκτης καπνού και σωματιδίων ομίχλης λαδιού | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 έως 1650 CFM2.8-Πολλαπλούς1372 @ 6 πόδια€8,370.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTRACT-ALL Σύστημα καθαρισμού αέρα σύλληψης πηγής SP-981-2B, Βάθος 12-1/2"