Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λαμπτήρας πυρακτώσεως GE LIGHTING 10S11/79 S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249

GE LIGHTING Λαμπτήρας πυρακτώσεως 10S11/79 S11 10w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UVR Μοντέλο: 10S11/79Cross Ref: 4V778 / 12249

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα1000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΚηροπήγιο (E12)
Λάμπα Dia.1-3 / 8 "
Τεχνολογία λαμπτήρωνΛευκοπυρώμενος
Θερμοκρασία χρώματος.2700K
Αρχικοί Φωτισμοί80
Ονομασία λαμπτήρα10S11 / 79 / ΕΑΝ
Λάμπα Dia.1.375 "
Φινίρισμα λαμπτήραΚαθαρισμός
Σχήμα λαμπτήραS11
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-S
Lumens80
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2.25 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραS
Πρωτογενής εφαρμογήΣυσκευές
Αντίσταση θραύσηςΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τάση120
Watts10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8539228040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςβάση ΤύποςΑρχικοί ΦωτισμοίΟνομασία λαμπτήραLumensΤάσηΤιμή
Λαμπτήρας πυρακτώσεως GE LIGHTING 7 1/2S-130V S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 hr.1400 hr.Μεσαία βίδα (E26)537-1 / 2 Δ53130€4.50
Λαμπτήρας πυρακτώσεως GE LIGHTING 7 1/2S-120V S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847 7 1 / 2S-120V81400 hr.1400 hr.Μεσαία βίδα (E26)537-1 / 2 Δ53120€0.33
GE LIGHTING 15S11/102 Λαμπτήρας Πυρακτώσεως S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 hr.400 hr.Μεσαία βίδα (E26)12015S11 / 102120120€1.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING Λαμπτήρας πυρακτώσεως 10S11/79 S11 10w
€0.68 /μονάδα