Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55050 Countersink 6 Flutes 90 Degree 7/8 Hss | AD7QDY 4FWK6

KEO 55050 Countersink 6 Flutes 90 Degree 7/8 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7QDY Μοντέλο: 55050Cross Ref: 4FWK6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€63.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.7 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΧαρακτηριστικάΤιμή
KEO 55042 Countersink 6 Flutes 90 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 μοίρες1.5 "1 / 4 "-Ενιαίος τελικός€14.49
KEO 55044 Countersink 6 Flutes 90 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 μοίρες1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Ενιαίος τελικός€19.44
KEO 55045 Countersink 6 Flutes 90 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 μοίρες2"1 / 4 "1 / 2 "Ενιαίος τελικός€23.34
KEO 55047 Countersink 6 Flutes 90 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 μοίρες2.25 "1 / 4 "1"Ενιαίος τελικός€33.29
KEO 55049 Countersink 6 Flutes 90 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 μοίρες2.625 "1 / 2 "1.25 "Ενιαίος τελικός€46.23
KEO 55051 Countersink 6 Flutes 90 Degree 1 Inch Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 μοίρες2.75 "1 / 2 "1.25 "Ενιαίος τελικός€71.58
KEO 55040 Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 μοίρες1.25 "1 / 8 "-Ενιαίος τελικός€15.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55050 Countersink 6 Flutes 90 Degree 7/8 Hss
€63.58 /μονάδα