ALTRONIX Siren Drivers, 6 / 12VDC, Phenolic / Fiberglass


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Υψος: 1.1 " , Τάση εισόδου: 6 / 12 VDC , Υλικό: Φαινολικό ή φίμπεργκλας , Υποκατηγορία: Πρόγραμμα οδήγησης σειρήνας , Τύπος: Πρόγραμμα οδήγησης σειρήνας
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ALSD1
Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Hi Current2.75 "1.75 "€29.48
B
ALSD2
Siren Driver 6-12 VDC 2 Ch Χαμηλό Ρεύμα1.75 "2.75 "€20.75

Siren Drivers, 6 / 12VDC, Phenolic / Fiberglass

Τα προγράμματα οδήγησης σειρήνας Altronix χρησιμοποιούνται με πίνακες συναγερμού με περιορισμένη χωρητικότητα ρεύματος. Αυτοί οι οδηγοί σειρήνων διαθέτουν σταθερή λειτουργία ή λειτουργία καναλιού με φωνές για να παρέχουν υψηλή απόδοση ενώ καταναλώνουν πολύ χαμηλό ρεύμα. Προσφέρουν σχετική υγρασία έως και 85% (+/- 5%) και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από - 13 έως 131 βαθμούς Φ. Αυτοί οι οδηγοί σειρήνας διαθέτουν φαινολική / φίμπεργκλας κατασκευή για υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση, και είναι διαθέσιμα σε μήκη 1.75 & 2.75 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;