Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GATES QD5 / 3V6.50 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 αυλάκια 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6

GATES QD5/3V6.50 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 αυλάκωση 6.5 Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RLZ Μοντέλο: QD5/3V6.50Cross Ref: 1NHC6
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
€300.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Belt Τροχαλία
3V Ζώνη Pitch Dia.6.45 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσπώμενη οπή
Απαιτείται δακτύλιοςSK
ΚατασκευήΣτερεά
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1/2" to 2-5/8"
Αριθμός βιομηχανίαςQD5 / 3V6.50
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός αυλακώσεων5
Εκτός Dia.6.5 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται δακτύλιοςΚατασκευήΤαιριάζει στον άξονα Dia.Αριθμός βιομηχανίαςΕκτός Dia.Τιμή
GATES QD5 / 3V10.60 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 Groove 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€472.36
GATES QD5 / 3V14.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 Groove 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFΣτερεά1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€787.50
GATES QD5 / 3V19.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 Groove 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFΜπράτσο1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "€991.07
GATES QD5 / 3V6.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 Groove 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"€268.51
GATES QD5 / 3V8.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 Groove 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€393.59
GATES QD5 / 5V10.30 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 αυλάκια 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30EΣτερεά7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€746.72
GATES QD5 / 5V10.90 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 Groove 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90EΣτερεά7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "€778.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES QD5/3V6.50 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 5 αυλάκωση 6.5 Od
€300.86 /μονάδα