GATES QD4 / 3V19.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 Groove 19 Od | AB2RKU 1NGY7

GATES QD4/3V19.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκωση 19 Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RKU Μοντέλο: QD4/3V19.00Cross Ref: 1NGY7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€855.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Belt Τροχαλία
3V Ζώνη Pitch Dia.18.95 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσπώμενη οπή
Απαιτείται δακτύλιοςSF
ΚατασκευήΜπράτσο
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1/2" to 2-15/16"
Αριθμός βιομηχανίαςQD4 / 3V19.00
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός αυλακώσεων4
Εκτός Dia.19 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.3475
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται δακτύλιοςΚατασκευήΤαιριάζει στον άξονα Dia.Αριθμός βιομηχανίαςΕκτός Dia.Τιμή
GATES QD4 / 3V10.60 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκι 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKιστός1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€434.48
GATES QD4/3V14.00 Ζώνη V Τροχαλία Αποσπώμενη 4 Groove 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKΜπράτσο1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€669.17
GATES QD4 / 3V6.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκι 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€264.30
GATES QD4/3V6.50 Ζώνη V Τροχαλία Αποσπώμενη 4 Groove 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€250.22
GATES QD4 / 3V6.90 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκι 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "€292.41
GATES QD4 / 3V8.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 Groove 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€298.69
GATES QD4 / 5V10.30 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκωση 10.3 Od | AB2RKZ 1NGZ4 QD4 / 5V10.30EΣτερεά7/8" to 3-1/2"QD4 / 5V10.3010.3 "€683.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES QD4/3V19.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκωση 19 Od
€855.36 /μονάδα