Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GATES QD4 / 3V6.90 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκι 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2

GATES QD4/3V6.90 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκωση 6.9 Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RKX Μοντέλο: QD4/3V6.90Cross Ref: 1NGZ2
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
€292.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Belt Τροχαλία
3V Ζώνη Pitch Dia.6.85 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσπώμενη οπή
Απαιτείται δακτύλιοςSK
ΚατασκευήΣτερεά
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1/2" to 2-5/8"
Αριθμός βιομηχανίαςQD4 / 3V6.90
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός αυλακώσεων4
Εκτός Dia.6.9 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται δακτύλιοςΚατασκευήΤαιριάζει στον άξονα Dia.Αριθμός βιομηχανίαςΕκτός Dia.Τιμή
GATES QD4 / 3V10.60 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκι 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKιστός1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€434.48
GATES QD4/3V14.00 Ζώνη V Τροχαλία Αποσπώμενη 4 Groove 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKΜπράτσο1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€669.17
GATES QD4 / 3V19.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 Groove 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFΜπράτσο1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€855.36
GATES QD4 / 3V6.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκι 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€264.30
GATES QD4/3V6.50 Ζώνη V Τροχαλία Αποσπώμενη 4 Groove 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€250.22
GATES QD4 / 3V8.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 Groove 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€298.69
GATES QD4 / 5V10.30 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκωση 10.3 Od | AB2RKZ 1NGZ4 QD4 / 5V10.30EΣτερεά7/8" to 3-1/2"QD4 / 5V10.3010.3 "€683.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES QD4/3V6.90 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 4 αυλάκωση 6.9 Od
€292.41 /μονάδα