EATON Βαλβίδες ελέγχου πίεσης σειράς Danfoss PRV12-12


Οι βαλβίδες ελέγχου πίεσης της σειράς Eaton Danfoss PRV12-12 χρησιμοποιούνται σε πνευματικά και υδραυλικά συστήματα για την προστασία των αντλιών από την υπερπίεση των ρεόντων υγρών. Είναι ιδανικά για μεταφορείς απορριμμάτων, θεριζοαλωνιστικές μηχανές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
02-170237
€171.84
RFQ
B
02-170182
€1,143.37
RFQ
A
02-170772
€227.79
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Έως ότου η πίεση εξόδου (ρυθμιζόμενη) υπερβεί τη ρύθμιση του τμήματος πιλότου, αυτή η βαλβίδα είναι γενικά ανοιχτή, επιτρέποντας στο λάδι εισαγωγής να μετακινηθεί στη ρυθμιζόμενη γραμμή.
  • Όταν επιτευχθεί αυτή η ρύθμιση, λαμβάνει χώρα μια πιλοτική ροή, δημιουργώντας μια ανισορροπία στην πίεση στην κύρια μπομπίνα, η οποία στη συνέχεια κινείται για να ρυθμίσει την εισερχόμενη ροή και να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της πίεσης στη ρυθμιζόμενη γραμμή.
  • Το κύριο καρούλι ολισθαίνει προς τα πίσω, ανοίγοντας τη ρυθμιζόμενη θύρα στη γραμμή του ρεζερβουάρ, λειτουργώντας ως ανακουφιστική βαλβίδα εάν οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη αναγκάσει τη ρυθμιζόμενη πίεση να ανέβει περισσότερο από 5 έως 10% πάνω από τη ρύθμιση.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου πίεσης της σειράς Danfoss PRV12-12 μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις που κυμαίνονται από 10 έως 350 bar.
  • Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτές οι βαλβίδες προσφέρουν βιδωτή στερέωση φυσιγγίου για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
  • Συμμορφώνονται με τον κωδικό καθαρότητας ISO της 18/16/13 για την αποφυγή μόλυνσης.
  • Αυτές οι βαλβίδες που λειτουργούν με πιλότο χρησιμοποιούν σφραγίδες Buna-N για να αποτρέψουν τη διαρροή υγρού.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Eaton 02-165886 Seal Kit: Αυτό το κιτ επισκευής στεγανοποιήσεων διαθέτει στεγανοποίηση Viton για την αντικατάσταση κατεστραμμένων και φθαρμένων στεγανοποιήσεων σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου ροής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτών των βαλβίδων ελέγχου πίεσης;

114 l / λεπτό.

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας των βαλβίδων ελέγχου πίεσης της σειράς Eaton Danfoss PRV12-12;

-40 έως 120 βαθμούς Κελσίου.

Ποια είναι η λειτουργική διαφορά μεταξύ των βιδωτών και των συρόμενων βαλβίδων φυσιγγίων;

Οι βιδωτές βαλβίδες φυσιγγίων διατηρούν τη ροή του υγρού μόνο προς μία κατεύθυνση, ενώ οι βαλβίδες φυσιγγίων ολίσθησης διατηρούν αμφίδρομη ροή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;