Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2421B Ενσωματωμένο ρελέ ισχύος Spdt 20a @ 277vac | AF7JDF 21GP31

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Enclosed Power Relay Spdt 20a @ 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JDF Μοντέλο: RIB2421BCross Ref: 21GP31
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
€43.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC, 120/208 έως 277 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20A @ 277 VAC, 5A @ 480 VAC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης18 δευτερόλεπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές INC / RIB Το κλειστό ρελέ ισχύος RIB2421B είναι ιδανικό σε συστήματα ελέγχου όπου η αξιόπιστη μεταγωγή και ο έλεγχος των ηλεκτρικών φορτίων είναι απαραίτητοι. Αυτό το ρελέ είναι κατάλληλο για ενεργοποίηση ή διακοπή ρεύματος σε συσκευές, όπως φώτα, κινητήρες και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων σε συστήματα HVAC, φωτισμού και άλλων συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργικές συσκευές INC / RIB Το κλειστό ρελέ ισχύος RIB2421B διαθέτει σχεδιασμό επιφανειακής τοποθέτησης, παρέχοντας ευκολία στην εγκατάσταση και προσβασιμότητα.
  • Αυτό το ρελέ διαθέτει ηλεκτρικές συνδέσεις καλωδίων, διασφαλίζοντας μια ασφαλή και αξιόπιστη διασύνδεση ισχύος.
  • Είναι εξοπλισμένο με ένδειξη LED για γρήγορο οπτικό έλεγχο κατάστασης.
  • Αυτό το ρελέ μπορεί να υπερηφανεύεται για γρήγορο χρόνο απόκρισης 18 χιλιοστών του δευτερολέπτου, ενισχύοντας την απόδοσή του στον έλεγχο των ηλεκτρικών φορτίων.
  • Η κλειστή σφράγισή του ενισχύει την ανθεκτικότητα και προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο καιρό λειτουργεί αυτό το κλειστό ρελέ τροφοδοσίας Functional Devices INC / RIB RIB2421B;

Α. Έχει αντοχή μηχανικής λειτουργίας 10000000 κύκλων, προσφέροντας απόδοση μεγάλης διάρκειας.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του κλειστού ρελέ τροφοδοσίας Functional Devices INC / RIB RIB2421B;

Α. Έχει θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από -30 έως 140 βαθμούς F.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία του περιβλήματος αυτού του κλειστού ρελέ ισχύος Functional Devices INC / RIB RIB2421B;

Α. Έρχεται με περίβλημα με βαθμολογία NEMA 1.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€37.29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€43.75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€35.62
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€75.86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€42.33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€37.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Enclosed Power Relay Spdt 20a @ 277vac
€43.40 /μονάδα