Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402B Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 20a @ 277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ Spdt 20a@277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KFT Μοντέλο: RIB2402BCross Ref: 5LE37
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
€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20A @ 277 VAC, 5A @ 480 VAC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του αργύρου καδμίου
Βάθος1.8 "
Διαστάσεις2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Ύψος2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης18 δευτερόλεπτο
Πλάτος3.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB2402B χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συσκευών υψηλής τάσης με σήματα χαμηλής τάσης για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εναλλαγής φορτίων για εργασίες όπως φωτισμός, κινητήρες και συστήματα θέρμανσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργικές συσκευές Το κλειστό προενσύρματο ρελέ RIB2402B προσφέρει επιφανειακή τοποθέτηση για άνετη εγκατάσταση σε διάφορες επιφάνειες για ευελιξία στην εφαρμογή.
  • Έρχεται με ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων για εύκολες και ασφαλείς συνδέσεις καλωδίωσης.
  • Αυτό το προ-ενσύρματο ρελέ προσφέρει μια φόρμα επαφής SPDT, παρέχοντας ευελιξία στην εναλλαγή εφαρμογών.
  • Είναι στη λίστα UL και συμβατό με RoHS για πρόσθετη ασφάλεια και αξιόπιστη απόδοση.
  • Αυτό το προ-ενσύρματο ρελέ διαθέτει κατάσταση ένδειξης LED για γρήγορη οπτική επιβεβαίωση της κατάστασης λειτουργίας του ρελέ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του κλειστού προενσύρματου ρελέ Λειτουργικών Συσκευών RIB2402B;

Α. Αυτό το προενσύρματο ρελέ μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 140 βαθμούς F.

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτού του κλειστού ρελέ;

Α. Ο χρόνος απόκρισης αυτού του ρελέ είναι 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία ιπποδύναμης των Λειτουργικών Συσκευών RIB2402B που εσωκλείεται προενσύρματο ρελέ σε διαφορετικές τάσεις;

Α. Αυτό το ρελέ έχει ισχύ 1 ίππου στα 120 VAC και 1.5 ίππους στα 277 VAC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€37.29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€43.75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€35.62
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€75.86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€42.33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€37.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Κλειστό προ-ενσύρματο ρελέ Spdt 20a@277vac
€42.45 /μονάδα