Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FULHAM WH8-120-L Ηλεκτρονικό έρμα Στιγμιαίο 120V 13 έως 220W | AH4RCY 35JE69

FULHAM WH8-120-L Electronic Ballast Instant 120V 13 έως 220W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RCY Μοντέλο: WH8-120-LΚωδ. Cross: 35JE69

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€89.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC1.8
Παράγοντας έρματος1.18
Οικογένεια έρματοςWorkHorse
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 13 έως 220
Τύπος λάμπαςΣυμπαγής φθορισμός, T2, T5HO, T8HO, T10, T10HO, T12, T12HO
Λάμπα Watt220
Μήκος19.25 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T86
Αριθμός λαμπτήρων F25T122, 3 ή 4
Αριθμός λαμπτήρων F25T86
Αριθμός λαμπτήρων F28T86
Αριθμός λαμπτήρων F32T86
Αριθμός λαμπτήρων F32T8 (26W)6
Αριθμός λαμπτήρων F32T8 (28W)6
Αριθμός λαμπτήρων F32T8 (30W)6
Αριθμός λαμπτήρων F32T8U6
Αριθμός λαμπτήρων F40T12 U-Bend2, 3, 4 ή 5
Αριθμός λαμπτήρων6
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.9
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από 33.%
Τάση120
Πλάτος1.75 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Όχι
    • Αριθμός λαμπτήρων F13T8: 4, 5 ή 6
    • Αριθμός λαμπτήρων F15T8: 5 ή 6
    • Αριθμός λαμπτήρων F18 / 19T8: 3, 4, 5 ή 6
    • Αριθμός λαμπτήρων F20T12: 3, 4, 5 ή 6
    • Αριθμός λαμπτήρων F24T5: 4, 5 ή 6
    • Αριθμός λαμπτήρων F30T8: 3, 4, 5 ή 6
    • Αριθμός λαμπτήρων F30T12: 2, 3, 4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F34T12: 2, 3, 4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F39T5: 3, 4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F40BX: 3,4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T10: 2,3,4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T12: 2, 3, 4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F48T12: 2, 3, 4 ή 5
    • Αριθμός λαμπτήρων F48T8: 2, 3 ή 4
    • Αριθμός λαμπτήρων F50BX: 2, 3 ή 4
    • Αριθμός λαμπτήρων F54T5: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F55BX: 1 ή 3
    • Αριθμός λαμπτήρων F60 / F64T12: 2, 3 ή 4
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T8: 2, 3 ή 4
    • Αριθμός λαμπτήρων F72T12: 2, 3 ή 4
    • Αριθμός λαμπτήρων F58T8: 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T12: 2 ή 3
    • Αριθμός λαμπτήρων F64T12: 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F96T12: 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F80T5: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Ενισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΑριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤύπος έναρξηςΤάσηΠλάτοςΤιμή
FULHAM WH1-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου -20 Βαθμοί F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-Λ-20 βαθμοί F0.20WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€41.53
FULHAM WH2-120-L Ηλεκτρονικό έρματος Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-Λ-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Ηλεκτρονικό έρμα 120V 0.33A πλάτος 5 έως 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Ηλεκτρονικό έρμα Instant 0.15A 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCF 35JE53 WH2-277-Λ-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Ηλεκτρονικό Ballast Instant 277V -20 Degrees F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Ηλεκτρονικό έρμα 120V -20 βαθμοί F 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCH 35JE55 WH22-120-Λ-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Ηλεκτρονικό έρμα -20 βαθμοί F 0.25A Πλάτος 5 έως 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FULHAM WH8-120-L Electronic Ballast Instant 120V 13 έως 220W
€89.45 /μονάδα