FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 2 ίντσες 6.16 HP 3 φάση | AH8JXX 38UW82

FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Αναγεννητικός ανεμιστήρας 2 ίντσας 6.16 HP 3 φάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JXX Μοντέλο: 2VFB50-6.16-7WCross Ref: 38UW82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,639.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγεννητικός ανεμιστήρας
Πλήρες φορτίο16.1-15.7/9.3-9.1
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP6.16
Μέγεθος εισόδου2 "(F) NPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Ρυθμός ροής159 CFM
Μέγιστη. Πίεση192 "WC
Μέγιστη. Κενό160 "WC
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μέγεθος εξόδου2 "(F) NPT
Συνολικό βάθος16 "
συνολικό ύψος14 "
Συνολικό μήκος19 "
Φάση3
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση208-275/380-480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.0816
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηΤάσηΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 2 ίντσες 11.50 HP 3 φάση | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "WC2 "(F) NPT€5,535.43
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 2 ίντσες 7.40 HP 3 φάση | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "WC2 "(F) NPT€5,258.89
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 1-1 / 2 ίντσες 3.42 HP 3 φάση | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "WC1-1 / 2 "(F) NPT€2,083.53
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 1 ίντσα 1.20 HP 3 φάση | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT€1,373.75
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 1 ίντσα 1.20 HP 1 φάση | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT€1,373.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Αναγεννητικός ανεμιστήρας 2 ίντσας 6.16 HP 3 φάσης
€2,639.15 /μονάδα