Οι σύνδεσμοι άκαμπτου άξονα Dayton είναι κατάλληλοι για την παροχή σταθερής ένωσης μεταξύ δύο αξόνων όταν δεν απαιτείται ευκαμψία. Είναι ιδανικά για εφαρμογές ελαφριάς έως μεσαίας χρήσης, όπως έλεγχος κίνησης, μετάδοση ισχύος, επεξεργασία τροφίμων, ιατρική, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία
Οι σύνδεσμοι άξονα Dayton κατασκευάζονται για εφαρμογές όπου είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση και απαιτείται η πρόληψη της αντίδρασης. Αυτοί οι άκαμπτοι σύνδεσμοι άξονα τυλίγονται γύρω από σκληρούς ή μαλακούς άξονες χωρίς να παραμορφώνονται. Είναι επίσης εξοπλισμένα με αντικραδασμικές βίδες και έχουν φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους άξονα, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 και 5/8 ιντσών.
Χαρακτηριστικά
Ο άκαμπτος σύνδεσμος άξονα Dayton διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση ψευδαργύρου/μαύρο φινίρισμα οξειδίου για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Προσφέρουν μέγιστη ροπή που κυμαίνεται από 60 έως 2600 λίβρες ίντσες.
Αυτοί οι άκαμπτοι σύνδεσμοι άξονα παρέχουν ταχύτητες έως και 1800 rpm.
Διατίθενται σε διαμέτρους οπών 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 και 5/8 ιντσών.
Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν βίδες με αντοχή στους κραδασμούς και μια αυλάκωση όπου μπορεί να εισαχθεί το κλειδί για τη μεταφορά ισχύος μεταξύ του άξονα και του συνδέσμου.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το κλειδί σε αυτούς τους συνδέσμους άκαμπτου άξονα Dayton;
Είναι μια εγκοπή σε ένα τμήμα ενός συνδέσμου άξονα για να διασφαλιστεί ο σωστός προσανατολισμός με ένα άλλο εξάρτημα εφοδιασμένο με συμβατό κλειδί. Αυτό το κλειδί αποτρέπει επίσης την ώθηση του λάθος κλειδιού στη λάθος υποδοχή.
Ποια είναι η σημασία των αντικραδασμικών βιδών;
Οι βίδες αντίστασης κραδασμών χρησιμοποιούνται σε άκαμπτο σύνδεσμο άξονα για να αποτρέψουν τη χαλάρωση του συνδέσμου λόγω κραδασμών, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του συνδέσμου.