Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3ZN30 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTK

DAYTON 3ZN30 Σύζευξη από άκαμπτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JTK Μοντέλο: 3ZN30
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
€17.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροπή60 In.Lbs.
Εκτός Dia.11 / 16 "
Συνολικό μήκος1.125 "
Βίδα μεγέθους# 4-40 x 3/8 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Πλάτος KeywayΧαρακτηριστικάΥλικόΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
DAYTON 3ZN29 Σύζευξη άκαμπτο χάλυβα | AD3JTJ 3ΖΝ29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΑτσάλι-25 In.Lbs.5 / 8 "€21.67
DAYTON 3ZN31 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTL 3ΖΝ31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΑτσάλι-190 In.Lbs.7 / 8 "€22.29
DAYTON 3ZN32 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTM 3ΖΝ32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΜαύρο οξείδιο χάλυβα-490 In.Lbs.1.125 "€53.13
DAYTON 3ZN33 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTN 3ΖΝ33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΜαύρο οξείδιο χάλυβα-940 In.Lbs.1 5 / 16 "€29.91
DAYTON 3ZN34 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTP 3ΖΝ341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΜαύρο οξείδιο χάλυβα-1950 In.Lbs.1.5 "€35.57
DAYTON 3ZN35 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTQ 3ΖΝ351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΑτσάλι-2280 In.Lbs.1.625 "€38.92
DAYTON 3ZN36 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AD3JTR 3ΖΝ361/4-28 x 5/8"1"-Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδίΜαύρο οξείδιο χάλυβα-2600 In.Lbs.1.75 "€49.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ZN30 Σύζευξη από άκαμπτο χάλυβα
€17.72 /μονάδα