FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 2 ίντσες 11.50 HP 3 φάση | AH8JXV 38UW80

FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Αναγεννητικός ανεμιστήρας 2 ίντσας 11.50 HP 3 φάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JXV Μοντέλο: 2VFB60-11.5-7WCross Ref: 38UW80

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,355.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγεννητικός ανεμιστήρας
Πλήρες φορτίο30-24.4/16-14.1
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP11.50
Μέγεθος εισόδου2 "(F) NPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Ρυθμός ροής222 CFM
Μέγιστη. Πίεση265 "WC
Μέγιστη. Κενό215 "WC
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μέγεθος εξόδου2 "(F) NPT
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος17 "
Συνολικό μήκος23.5 "
Φάση3
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση208-275/380-480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηΤάσηΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 2 ίντσες 7.40 HP 3 φάση | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "WC2 "(F) NPT€5,125.68
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 2 ίντσες 6.16 HP 3 φάση | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "WC2 "(F) NPT€2,586.15
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 1-1 / 2 ίντσες 3.42 HP 3 φάση | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "WC1-1 / 2 "(F) NPT€2,041.69
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Αναγεννητικός φυσητήρας 1 ίντσα 1.20 HP 3 φάση | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT€1,346.17
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Αναγεννητικός φυσητήρας 1 ίντσα 1.20 HP 1 φάση | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT€1,346.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Αναγεννητικός ανεμιστήρας 2 ίντσας 11.50 HP 3 φάσης
€5,355.01 /μονάδα