FRIGIDAIRE FHWC3025MS Εύρος κουκούλας 120v 1.06a 60hz 7 Inch Διάμετρος | AG2CAG 31EV52

FRIGIDAIRE FHWC3025MS Range Hood 120v 1.06a 60hz Διάμετρος 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2CAG Μοντέλο: FHWC3025MSCross Ref: 31EV52

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος
Ενισχυτές1.06
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος18-5 / 8 "
Άνοιγμα αγωγού7 "dia.
Ύψος5"
Hz60
Κατοικίες / ΕμπορικάΚατοικίες
ΧαρακτηριστικάΟριζόντια ή κάθετα αεριζόμενη, ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Τάση120
Πλάτος568608 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.26
Ύψος πλοίου (cm)56.39
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8416200080

Λεπτομέρειες:

    • Παράδοση αέρα (CFM) (220)
    • Ήχοι υψηλής ταχύτητας (5.8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
FRIGIDAIRE FHWC3025MW Εύρος κουκούλας 120v 1.07a 60hz 7 Inch Διάμετρος | AG2CAH 31EV53 FHWC3025MWΆσπρο€255.90
FRIGIDAIRE FHWC3025MB Εύρος κουκούλας 120v 1.08a 60hz 7 Inch Διάμετρος | AG2CAJ 31EV54 FHWC3025MBΜαύρη€242.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC3025MS Range Hood 120v 1.06a 60hz Διάμετρος 7 ιντσών
€293.45 /μονάδα