Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Θηλυκό μισό | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Θηλυκό μισό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RNT Μοντέλο: AR400Κωδ. Σταυρού: 46C610

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€106.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoupler
ΑνατομίαΓυναικείο μισό
Διάσταση A3.09 "
Διάσταση Β2.53 "
Διάσταση C3/8 "NPTF
Διάσταση D1.12 "
Διάσταση Ε0.94 "
Διάσταση F0.94 "
Διάσταση G0.73 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Μέγιστη. Ρυθμός ροής462 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809015

Λεπτομέρειες:

Το σώμα του ζεύκτη Enerpac AR400 έχει σχεδιαστεί για να συνδέει υδραυλικούς σωλήνες, εξαρτήματα ή άλλα εξαρτήματα σε ένα υδραυλικό σύστημα. Διευκολύνει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των υδραυλικών συστημάτων, επιτρέποντας την αποτελεσματική μεταφορά και έλεγχο υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σώμα του συζεύκτη Enerpac AR400 διαθέτει θηλυκό ατσάλινο καπάκι σκόνης για να αποτρέπει την είσοδο ρύπων στο υδραυλικό σύστημα.
  • Παρέχει ρυθμό ροής 7.6 λίτρα ανά λεπτό.
  • Αυτό το σώμα ζεύξης μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις έως και 10000 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μέγεθος του σπειρώματος του σώματος ζεύξης Enerpac AR400;

Α. Το μέγεθος του σπειρώματος αυτού του σώματος ζεύξης είναι 3/8 ίντσας σε διάμετρο με 18 σπειρώματα ανά ίντσα.

Ε. Πώς να διατηρήσετε το σώμα του συζεύκτη Enerpac AR400;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά το σώμα του συζεύκτη για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διαρροής.
  • Καθαρίστε το σώμα του συζεύκτη και αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες ή υπολείμματα που μπορεί να συσσωρευτούν στην επιφάνειά του.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή λίπανση των σπειρωμάτων και των κινούμενων μερών του σώματος του ζεύκτη.
  • Αποθηκεύστε το σώμα του συζεύκτη σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον για να αποφύγετε τη διάβρωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Θηλυκό μισό, 250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Φωτεινό--5000 psi----€192.83
ENERPAC AR630 Κανονικός Υδραυλικός Ζεύκτης, Θηλυκό μισό | AG6RNU 46C611 AR630Επιχρωμιωμένο2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€99.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Θηλυκό μισό
€106.76 /μονάδα